Beli Mur 12 Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro Cap Nut Short
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Cap Nut Short
    Deskripsi:
    For wheel nut replacement
    atribut:
    • Pitch: 1.25
    • Opposite Side (mm): 19
    • Shape: 60 degrees taper
    • Overall Length (mm): 25
    • Material: steel
    • Type: Bag type
    • Screw Diameter (mm): 12
    • Surface Treatment: Chrome-plated
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  7. TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Material: Iron (SWCH6 to 10K)
    • Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
    • Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
  8. HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp2.199.900

    HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    -Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension L: 10.8mm
    • Dimension S: 13mm
    • Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
  9. KO-KEN 12.7 Sq Impact Wheel Nut Socket (Thin Wall) Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    KO-KEN 12.7 Sq Impact Wheel Nut Socket (Thin Wall) Set
    atribut:
    • Set Contents: 14145PM-110 Impact wheel nut socket / 17 (blue), 19 (red), 21 (yellow). Card board box
    • Dimension L (mm): 20.8
    • Plug Angle (mm): 12.70
    • Width Across Flat (mm): 15
    • Dimension I (mm): 19.5
    • TRUSCO Number: 395-6873
  10. Kennedy Nut Spinner
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Nut Spinner
    Deskripsi:
    Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium steel, with satin chrome finish. Oil and acid resistant high impact plastic handles. 6 Inch (150mm) combined socket and blade length. Overall length: 230mm.
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Finish/Coating: Satin Chrome
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Length (mm): 150
    • Overall Length (mm): 230
    • Type: Metric Nut Spinner
  11. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  12. KO-KEN 12.7 Sq Wheel Nut Socket
    Mulai

    Rp339.900

    KO-KEN 12.7 Sq Wheel Nut Socket
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 12.70
    • Hex Shaft: Width Across Flat (mm): 21
  13. Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    34%
    Mulai

    Rp71.900

    Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
  14. Kennedy Double End Flare Nut Wrench Profesional
    Mulai

    Rp109.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench Profesional
    Deskripsi:
    Conform to: ASME B107.4. & ANSI B107.9M. Made from chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish. Made to American Federal Standards, giving higher torque therefore improved performance. The wrench will fit over the pipe to give a positive location on the nut. Can be used on hydraulic pipes, brake pipes etc. Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head angle
    atribut:
    • Head Angle: 15 Degree
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Type: Flared Nut Spanner
  15. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  16. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  17. KO-KEN 12.7 Sq Impact Wheel Nut Socket (Thin Wall)
    Mulai

    Rp359.900

    KO-KEN 12.7 Sq Impact Wheel Nut Socket (Thin Wall)
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 12.70
    • Dimension I (mm): 110
  18. SKF Mur Pengunci Presisi
    52%
    Mulai

    Rp569.900

    SKF Mur Pengunci Presisi
    Deskripsi:
    KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
    atribut:
    • Locking Device: Incorporated in the lock nut
    • Nut for Hydraulic Mounting: No
  19. SMT Nut Hexagonal SUS316 (Mur)
    Mulai

    Rp23.900

    SMT Nut Hexagonal SUS316 (Mur)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  20. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga Mur 12 Mm Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro Cap Nut ShortRp219.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)Rp119.900
HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Rp2.199.900
KO-KEN 12.7 Sq Impact Wheel Nut Socket (Thin Wall) SetRp1.199.900
Kennedy Nut SpinnerRp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)